BIG WHITE - Izzó LED-es 2W E14foglalat 80lm 1800K SX135630 - 1008647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2-2 W
Fényáram - 80-80 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 1800-1800 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163297523
Sonepar cikkszám
SX135630
Gyártói cikkszám
1008647
Gyártói típuskód
LED C35, gold, E14, 2W, 1800K
Lámpateljesítmény:
2-2 W
Fényáram:
80-80 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
1800-1800 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
325-325 °
Hosszúság:
98 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
80 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
színtelen
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
25000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
G
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem