BIG WHITE - Izzó LED-es 3.2W GU10foglalat 270lm 2700K DIM SX137444 - 1006321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 3.2-3.2 W
Fényáram - 270-270 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
4260150052250
Sonepar cikkszám
SX137444
Gyártói cikkszám
1006321
Gyártói típuskód
LED T32 GU10 2700K dim
Lámpateljesítmény:
3.2-3.2 W
Fényáram:
270-270 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
360-360 °
Hosszúság:
100 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
84 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
270 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
színtelen
Átmérő:
32 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3.2 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
G
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem