BIG WHITE - Izzó LED-es 3.6W G9foglalat 400lm 3000K SX137956 - 1005286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 3.6-3.6 W
Fényáram - 400-400 lm
Foglalat - G9
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163253710
Sonepar cikkszám
SX137956
Gyártói cikkszám
1005286
Gyártói típuskód
LED QT14 G9 3000K
Lámpateljesítmény:
3.6-3.6 W
Fényáram:
400-400 lm
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
300-300 °
Hosszúság:
54 mm
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
111 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
400 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
fehér
Átmérő:
18 mm
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
10000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
E
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem