Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Izzó LED-es 3W G9foglalat 260lm 2200K DIM SX135616 - 1008158

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 260-260 lm

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2200-2200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4260751137318

Sonepar cikkszám

SX135616

Gyártói cikkszám

1008158

Gyártói típuskód

LED Candle G9 2200K 3W

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

260-260 lm

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2200-2200 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

330-330 °

Hosszúság:

95 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

260 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

színtelen

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 3W G9foglalat 260lm 2200K DIM