Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Izzó LED-es 4.2W E14foglalat 350lm 2700K DIM SX135340 - 1005285

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.2-4.2 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163253727

Sonepar cikkszám

SX135340

Gyártói cikkszám

1005285

Gyártói típuskód

LED C35 E14 frosted Filament 2700K PHASE

Lámpateljesítmény:

4.2-4.2 W

Fényáram:

350-350 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

320-320 °

Hosszúság:

98 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 4.2W E14foglalat 350lm 2700K DIM