BIG WHITE - Izzó LED-es 4.2W E14foglalat 380lm 2700K SX137493 - 1005284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.2-4.2 W
Fényáram - 380-380 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163253734
Sonepar cikkszám
SX137493
Gyártói cikkszám
1005284
Gyártói típuskód
LED C35 E14 clear Filament 2700K PHASE
Lámpateljesítmény:
4.2-4.2 W
Fényáram:
380-380 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
320-320 °
Hosszúság:
98 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Igen
Fényhasznosítás:
90 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
380 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
színtelen
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem