BIG WHITE - Izzó LED-es 4W E27foglalat 250lm 1800K SX135628 - 1008645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 250-250 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 1800-1800 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163297547
Sonepar cikkszám
SX135628
Gyártói cikkszám
1008645
Gyártói típuskód
LED ST64, gold, E27, 4W, 1800K
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
250-250 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
1800-1800 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
325-325 °
Hosszúság:
142 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
250 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
64 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
25000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
G
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem