BIG WHITE - Izzó LED-es 6W E27foglalat 570lm 2200K DIM SX135612 - 1008153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényáram - 570-570 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2200-2200 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4260751134256
Sonepar cikkszám
SX135612
Gyártói cikkszám
1008153
Gyártói típuskód
LED A19 Soft Cage E27 2200K 6W
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényáram:
570-570 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2200-2200 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
330-330 °
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
570 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
színtelen
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem