Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Izzó LED-es 6W GU10foglalat 360lm 2200-2700K DIM SX135674 - 1005273

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 360-360 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2200-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163253840

Sonepar cikkszám

SX135674

Gyártói cikkszám

1005273

Gyártói típuskód

LED QPAR51 GU10 PHASE 2200-2700K 36°

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

360-360 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2200-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

36-36 °

Hosszúság:

50 mm

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

60 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

360 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

40000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 6W GU10foglalat 360lm 2200-2700K DIM