Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Izzó LED-es 7.5W E27foglalat 700lm 2500K SX135345 - 1005265

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W

  • Fényáram - 700-700 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2500-2500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163253895

Sonepar cikkszám

SX135345

Gyártói cikkszám

1005265

Gyártói típuskód

LED ST64 E27 PHASE 2500K gold

Lámpateljesítmény:

7.5-7.5 W

Fényáram:

700-700 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2500-2500 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

320-320 °

Hosszúság:

145 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

93 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

700 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

64 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 7.5W E27foglalat 700lm 2500K