BIG WHITE - Izzó LED-es 7.5W E27foglalat 720lm 2700K SX134394 - 1005305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W
Fényáram - 720-720 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163253536
Sonepar cikkszám
SX134394
Gyártói cikkszám
1005305
Gyártói típuskód
LED A60 E27 c Fil chr mirr head 2700K d
Lámpateljesítmény:
7.5-7.5 W
Fényáram:
720-720 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
180-180 °
Hosszúság:
105 mm
Izzólámpa:
Igen
Fényhasznosítás:
96 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
720 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem