Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Izzó LED-es 8W E27foglalat 400lm 1900K DIM SX135617 - 1008159

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 400-400 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 1900-1900 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4260751134805

Sonepar cikkszám

SX135617

Gyártói cikkszám

1008159

Gyártói típuskód

LED Globe 125 2x slanting Soft Curve E27

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

400-400 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

1900-1900 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

330-330 °

Hosszúság:

180 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

400 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

125 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 8W E27foglalat 400lm 1900K DIM