BIG WHITE - Izzó LED-es 8W E27foglalat 400lm 1900K DIM SX135635 - 1008374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 400-400 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 1900-1900 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4260751134195
Sonepar cikkszám
SX135635
Gyártói cikkszám
1008374
Gyártói típuskód
LED Soft Tube T300 E27 9W 1900K
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
400-400 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
1900-1900 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
330-330 °
Hosszúság:
300 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
400 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
színtelen
Átmérő:
32 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem