BIG WHITE - Izzó LED-es 8W E27foglalat 880lm 3000K DIM SX137957 - 1005289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 880-880 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163253680
Sonepar cikkszám
SX137957
Gyártói cikkszám
1005289
Gyártói típuskód
LED T38 E27 3000K PHASE
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
880-880 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
240-240 °
Hosszúság:
116 mm
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
110 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
880 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
fehér
Átmérő:
38 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
10000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
E
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Alkonykapcsolóval:
Nem