BIG WHITE - Kábel 3x 0.75 mm2 átlátszó (10 m) SX133776 - 961250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - összekötő kábel
Erek száma - 3
Szín - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163274692
Sonepar cikkszám
SX133776
Gyártói cikkszám
961250
Gyártói típuskód
Clear cable, isolated, 3x0,75m², 10m
Tartozék fajtája:
összekötő kábel
Erek száma:
3
Szín:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kábel 3x 0.75 mm2 átlátszó (10 m)