Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kábel 3x 0.75 mm2 fekete (10 m) SX133775 - 961270

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - összekötő kábel

  • Erek száma - 3

  • Szín - fekete

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163144209

Sonepar cikkszám

SX133775

Gyártói cikkszám

961270

Gyártói típuskód

Cable textile 3 pole 10m black

Tartozék fajtája:

összekötő kábel

Erek száma:

3

Szín:

fekete

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kábel 3x 0.75 mm2 fekete (10 m)