BIG WHITE - Kábelfeszítő alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) black SX135246 - 181530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163174237
Sonepar cikkszám
SX135246
Gyártói cikkszám
181530
Gyártói típuskód
TENSEO Wire tensioner black
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
10 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
10 mm
Átmérő:
10 mm
Kábelfeszítő alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) black