Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - KALU 2.0, lens, 24° SX135747 - 1010141

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lencse

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - fókusz lencse

  • Sugárzási szög - 24 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163318839

Sonepar cikkszám

SX135747

Gyártói cikkszám

1010141

Gyártói típuskód

KALU 2.0 Lens 24°

Tartozék fajtája:

lencse

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

fókusz lencse

Sugárzási szög:

24 °

Raszter/reflektor típusa:

nincs

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

83 mm

Szélesség:

83 mm

Átmérő:

83 mm

Magasság / mélység:

22 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

opál

KALU 2.0, lens, 24°