BIG WHITE - KALU 2.0, lens, 60° SX135749 - 1010143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lencse
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - fókusz lencse
Sugárzási szög - 60 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163318815
Sonepar cikkszám
SX135749
Gyártói cikkszám
1010143
Gyártói típuskód
KALU 2.0 Lens 60°
Tartozék fajtája:
lencse
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
fókusz lencse
Sugárzási szög:
60 °
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
83 mm
Szélesség:
83 mm
Átmérő:
83 mm
Magasság / mélység:
22 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
opál
KALU 2.0, lens, 60°