Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kampó 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX135230 - 175190

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - adapter

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 52 mm

  • Szélesség - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163161718

Sonepar cikkszám

SX135230

Gyártói cikkszám

175190

Gyártói típuskód

S-TRACK Adapter with hook black

Tartozék fajtája:

adapter

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Hosszúság:

52 mm

Szélesség:

26 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

26 mm

Átmérő:

26 mm

Kampó 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM