BIG WHITE - Kampó 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX135224 - 1001393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapter
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 52 mm
Szélesség - 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163196871
Sonepar cikkszám
SX135224
Gyártói cikkszám
1001393
Gyártói típuskód
S-TRACK Adapter with hook RAL9016
Tartozék fajtája:
adapter
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
52 mm
Szélesség:
26 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26 mm
Átmérő:
26 mm
Kampó 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM