Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kiegészítő ENOLA M, lens 20° SX135750 - 1005205

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lencse

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - fókusz lencse

  • Sugárzási szög - 20 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163252867

Sonepar cikkszám

SX135750

Gyártói cikkszám

1005205

Gyártói típuskód

ENOLA M lense 20°

Tartozék fajtája:

lencse

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

fókusz lencse

Sugárzási szög:

20 °

Raszter/reflektor típusa:

nincs

Szín:

fekete

Anyag:

acél

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Átmérő:

75 mm

Magasság / mélység:

38 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

üvegtiszta

Kiegészítő ENOLA M, lens 20°