BIG WHITE - Kiegészítő ENOLA M, lens asymmetric SX135751 - 1005206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lencse
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - fókusz lencse
Sugárzási szög - 48 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163252874
Sonepar cikkszám
SX135751
Gyártói cikkszám
1005206
Gyártói típuskód
ENOLA M lense asymmetric
Tartozék fajtája:
lencse
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
fókusz lencse
Sugárzási szög:
48 °
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
fekete
Anyag:
acél
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Átmérő:
75 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
üvegtiszta
Kiegészítő ENOLA M, lens asymmetric