BIG WHITE - Kiegészítő LONG CONNECTOR for GRAZIA 20, 2 pieces SX133577 - 1000571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 38 mm
Szélesség - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163188630
Sonepar cikkszám
SX133577
Gyártói cikkszám
1000571
Gyártói típuskód
GRAZIA20 connectors 2pcs
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
38 mm
Szélesség:
14 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
4 mm
Kiegészítő LONG CONNECTOR for GRAZIA 20, 2 pieces