Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kiegészítő ONE lámpatesthez SX135208 - 1007891

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - kompozit nyersanyag

  • Szín - bézs

  • Hosszúság - 755 mm

  • Szélesség - 755 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163290128

Sonepar cikkszám

SX135208

Gyártói cikkszám

1007891

Gyártói típuskód

ONE 80/ONE CUBE Felt Plate Acoustic, Be

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

kompozit nyersanyag

Szín:

bézs

Hosszúság:

755 mm

Szélesség:

755 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

38 mm

Átmérő:

755 mm

Kiegészítő ONE lámpatesthez