BIG WHITE - Kiegészítő ONE lámpatesthez SX135209 - 1007746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - kompozit nyersanyag
Szín - szürke
Hosszúság - 755 mm
Szélesség - 755 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163288484
Sonepar cikkszám
SX135209
Gyártói cikkszám
1007746
Gyártói típuskód
ONE 80/ONE CUBE felt plate acoustic
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
kompozit nyersanyag
Szín:
szürke
Hosszúság:
755 mm
Szélesség:
755 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
38 mm
Átmérő:
755 mm
Kiegészítő ONE lámpatesthez