BIG WHITE - Kiegészítőelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX134649 - 1002635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fekete
Hosszúság - 4000 mm
Busz rendszerre köthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163228510
Sonepar cikkszám
SX134649
Gyártói cikkszám
1002635
Gyártói típuskód
S-TRACK DALI track 4m black
Névleges feszültség:
220-240 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fekete
Hosszúság:
4000 mm
Busz rendszerre köthető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
egyéb
Magasság:
36 mm
Szélesség:
36 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem
Kiegészítőelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM