BIG WHITE - Kiegészítőelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX135142 - 1001526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - pontkivezetés
Erek száma - 3
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163200103
Sonepar cikkszám
SX135142
Gyártói cikkszám
1001526
Gyártói típuskód
EUTRAC® Universal point outlet RAL9016
Tartozék fajtája:
pontkivezetés
Erek száma:
3
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kiegészítőelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM