BIG WHITE - Kiegészítőelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX134650 - 1002636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fehér
Hosszúság - 4000 mm
Busz rendszerre köthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163228527
Sonepar cikkszám
SX134650
Gyártói cikkszám
1002636
Gyártói típuskód
S-TRACK DALI track 4m white
Névleges feszültség:
220-240 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fehér
Hosszúság:
4000 mm
Busz rendszerre köthető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
egyéb
Magasság:
36 mm
Szélesség:
36 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem
Kiegészítőelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM