Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kiegészítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez black SX134995 - 1002703

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Erek száma - 2

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163229166

Sonepar cikkszám

SX134995

Gyártói cikkszám

1002703

Gyártói típuskód

TENSEO Spacer Set elec. black

Tartozék fajtája:

egyéb

Erek száma:

2

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kiegészítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez black