Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kiegészítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez black SX135780 - 1002700

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 90 mm

  • Szélesség - 12.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163229135

Sonepar cikkszám

SX135780

Gyártói cikkszám

1002700

Gyártói típuskód

TENSEO Spacer Set black

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

12.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

12.5 mm

Átmérő:

12.5 mm

Kiegészítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez black