BIG WHITE - Kiegészítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez white SX134996 - 1002704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Erek száma - 2
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163229173
Sonepar cikkszám
SX134996
Gyártói cikkszám
1002704
Gyártói típuskód
TENSEO Spacer Set elec. white
Tartozék fajtája:
egyéb
Erek száma:
2
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kiegészítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez white