BIG WHITE - Kiegészítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez white SX135781 - 1002701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 9 mm
Szélesség - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163229142
Sonepar cikkszám
SX135781
Gyártói cikkszám
1002701
Gyártói típuskód
TENSEO Spacer Set white
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
9 mm
Szélesség:
12.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
12.5 mm
Átmérő:
12.5 mm
Kiegészítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez white