BIG WHITE - Lámpabúra FENDA 30 cm round, lampshade, grey SX135555 - 1004774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - szürke
Alak - Kerek, egyenes
Motívum / minta - sima, egységes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163249249
Sonepar cikkszám
SX135555
Gyártói cikkszám
1004774
Gyártói típuskód
FENDA shade D300/H200 grey
Keret anyaga:
acél
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
szürke
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
szürke
Alsó él hossza:
300 mm
Alsó él szélessége:
300 mm
Alsó átmérő:
300 mm
Felső él hossza:
300 mm
Felső él szélessége:
300 mm
Felső átmérő:
300 mm
Magasság:
200 mm
Lámpabúra FENDA 30 cm round, lampshade, grey