BIG WHITE - Lámpabúra FENDA 45 cm round, lampshade, grey SX135556 - 1004775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - szürke
Alak - Kerek, egyenes
Motívum / minta - sima, egységes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163249256
Sonepar cikkszám
SX135556
Gyártói cikkszám
1004775
Gyártói típuskód
FENDA shade D455/H280 grey
Keret anyaga:
acél
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
szürke
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
szürke
Alsó él hossza:
455 mm
Alsó él szélessége:
455 mm
Alsó átmérő:
455 mm
Felső él hossza:
455 mm
Felső él szélessége:
455 mm
Felső átmérő:
455 mm
Magasság:
280 mm
Lámpabúra FENDA 45 cm round, lampshade, grey