BIG WHITE - Lámpabúra FENDA, glass light shade, smoked glass SX135344 - 1000773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - egyéb
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - barna
Alak - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163190657
Sonepar cikkszám
SX135344
Gyártói cikkszám
1000773
Gyártói típuskód
FENDA glass shade smoked glass
Keret anyaga:
egyéb
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
barna
Alak:
egyéb
Motívum / minta:
egyéb
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
barna
Alsó él hossza:
125 mm
Alsó él szélessége:
125 mm
Alsó átmérő:
125 mm
Felső él hossza:
125 mm
Felső él szélessége:
125 mm
Felső átmérő:
125 mm
Magasság:
200 mm
Lámpabúra FENDA, glass light shade, smoked glass