Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra FENDA half shade, beige SX134144 - 1001276

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - acél

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - bézs

  • Alak - egyéb

  • Motívum / minta - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163195799

Sonepar cikkszám

SX134144

Gyártói cikkszám

1001276

Gyártói típuskód

FENDA half shade beige

Keret anyaga:

acél

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

bézs

Alak:

egyéb

Motívum / minta:

egyéb

Lámpaernyő színeinek száma:

1

Lámpaernyő másodszín színe:

bézs

Alsó él hossza:

120 mm

Alsó él szélessége:

230 mm

Felső él hossza:

120 mm

Felső él szélessége:

230 mm

Magasság:

300 mm

Lámpabúra FENDA half shade, beige