BIG WHITE - Lámpabúra FENDA half shade, black SX134151 - 1001273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fekete
Alak - egyéb
Motívum / minta - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163195768
Sonepar cikkszám
SX134151
Gyártói cikkszám
1001273
Gyártói típuskód
FENDA half shade black
Keret anyaga:
acél
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fekete
Alak:
egyéb
Motívum / minta:
egyéb
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
fekete
Alsó él hossza:
120 mm
Alsó él szélessége:
230 mm
Felső él hossza:
120 mm
Felső él szélessége:
230 mm
Magasság:
300 mm
Lámpabúra FENDA half shade, black