Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra FENDA, lamp shade, black/copper, O70 cm SX135552 - 1000580

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - acél

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - fekete

  • Alak - Kerek, egyenes

  • Motívum / minta - sima, egységes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163188722

Sonepar cikkszám

SX135552

Gyártói cikkszám

1000580

Gyártói típuskód

FENDA shade Ø70cm black/copper

Keret anyaga:

acél

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

fekete

Alak:

Kerek, egyenes

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

2

Lámpaernyő másodszín színe:

egyéb

Alsó él hossza:

700 mm

Alsó él szélessége:

700 mm

Alsó átmérő:

700 mm

Felső él hossza:

700 mm

Felső él szélessége:

700 mm

Felső átmérő:

700 mm

Magasság:

360 mm

Lámpabúra FENDA, lamp shade, black/copper, O70 cm