Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra FENDA, lamp shade, round, beige, O/H 30/20 cm SX135546 - 155583

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - bézs

  • Alak - Kerek, egyenes

  • Motívum / minta - sima, egységes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163152136

Sonepar cikkszám

SX135546

Gyártói cikkszám

155583

Gyártói típuskód

FENDA shade SET 1 beige

Keret anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

bézs

Alak:

Kerek, egyenes

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

1

Lámpaernyő másodszín színe:

bézs

Alsó él hossza:

300 mm

Alsó él szélessége:

300 mm

Alsó átmérő:

300 mm

Felső él hossza:

300 mm

Felső él szélessége:

300 mm

Felső átmérő:

300 mm

Magasság:

200 mm

Lámpabúra FENDA, lamp shade, round, beige, O/H 30/20 cm