BIG WHITE - Lámpabúra FENDA, lamp shade, round, black/copper, O/H 30/20 cm SX135547 - 155592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fekete
Alak - egyéb
Motívum / minta - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163167741
Sonepar cikkszám
SX135547
Gyártói cikkszám
155592
Gyártói típuskód
FENDA shade SET 3 black/copper
Keret anyaga:
acél
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fekete
Alak:
egyéb
Motívum / minta:
egyéb
Lámpaernyő színeinek száma:
2
Lámpaernyő másodszín színe:
egyéb
Alsó él hossza:
300 mm
Alsó él szélessége:
300 mm
Alsó átmérő:
300 mm
Felső él hossza:
300 mm
Felső él szélessége:
300 mm
Felső átmérő:
300 mm
Magasság:
200 mm
Lámpabúra FENDA, lamp shade, round, black/copper, O/H 30/20 cm