BIG WHITE - Lámpabúra FENDA, lamp shade, round, black/copper, O/H 45.5/28 cm SX135550 - 156122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fekete
Alak - Kerek, egyenes
Motívum / minta - sima, egységes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163168359
Sonepar cikkszám
SX135550
Gyártói cikkszám
156122
Gyártói típuskód
FENDA shade D455/H280 black/copper
Keret anyaga:
acél
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fekete
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
2
Lámpaernyő másodszín színe:
egyéb
Alsó él hossza:
455 mm
Alsó él szélessége:
455 mm
Alsó átmérő:
455 mm
Felső él hossza:
455 mm
Felső él szélessége:
455 mm
Felső átmérő:
455 mm
Magasság:
280 mm
Lámpabúra FENDA, lamp shade, round, black/copper, O/H 45.5/28 cm