Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra GRIP! FLAT, Felt shade O50cm x 6.2cm, grey SX135013 - 1010404

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - egyéb

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - szürke

  • Alak - Kerek, egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163316200

Sonepar cikkszám

SX135013

Gyártói cikkszám

1010404

Gyártói típuskód

GRIP! FLAT shade Ø50cm x 62cm grey

Keret anyaga:

egyéb

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

szürke

Alak:

Kerek, egyenes

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

1

Alsó él hossza:

500 mm

Alsó él szélessége:

500 mm

Alsó átmérő:

500 mm

Felső él hossza:

500 mm

Felső él szélessége:

500 mm

Felső átmérő:

500 mm

Magasság:

62 mm

Lámpabúra GRIP! FLAT, Felt shade O50cm x 6.2cm, grey