BIG WHITE - Lámpabúra GRIP! FLAT, Felt shade O50cm x 6.2cm, ochre SX135014 - 1010405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - egyéb
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - sárga
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163316194
Sonepar cikkszám
SX135014
Gyártói cikkszám
1010405
Gyártói típuskód
GRIP! FLAT shade Ă50cm x 62cm yellow
Keret anyaga:
egyéb
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
sárga
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Alsó él hossza:
500 mm
Alsó él szélessége:
500 mm
Alsó átmérő:
500 mm
Felső él hossza:
500 mm
Felső él szélessége:
500 mm
Felső átmérő:
500 mm
Magasság:
62 mm
Lámpabúra GRIP! FLAT, Felt shade O50cm x 6.2cm, ochre