BIG WHITE - Lámpabúra LALU® CONE 15, Lamp shade, E27 Base, Mix&Match, H: 17 cm, black / bronze SX135553 - 1010084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - barna
Lámpaernyő alapszíne - fekete
Alak - Kerek, kúpos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163306706
Sonepar cikkszám
SX135553
Gyártói cikkszám
1010084
Gyártói típuskód
LALU® CONE 15 shade E27 Base black
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
barna
Lámpaernyő alapszíne:
fekete
Alak:
Kerek, kúpos
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
2
Alsó él hossza:
152 mm
Alsó él szélessége:
152 mm
Alsó átmérő:
152 mm
Felső él hossza:
152 mm
Felső él szélessége:
152 mm
Felső átmérő:
152 mm
Magasság:
170 mm
Lámpabúra LALU® CONE 15, Lamp shade, E27 Base, Mix&Match, H: 17 cm, black / bronze