Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra LALU® CONE 15, Lampshade, Mix&Match, H:17 cm, black SX135568 - 1007532

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - acél

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - fekete

  • Alak - Kerek, kúpos

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163279918

Sonepar cikkszám

SX135568

Gyártói cikkszám

1007532

Gyártói típuskód

LALU® CONE 15 shade black

Keret anyaga:

acél

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

fekete

Alak:

Kerek, kúpos

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

2

Lámpaernyő másodszín színe:

bronz

Alsó él hossza:

152 mm

Alsó él szélessége:

152 mm

Alsó átmérő:

152 mm

Felső él hossza:

152 mm

Felső él szélessége:

152 mm

Felső átmérő:

152 mm

Magasság:

170 mm

Lámpabúra LALU® CONE 15, Lampshade, Mix&Match, H:17 cm, black