BIG WHITE - Lámpabúra LALU® CONE 15, Lampshade, Mix&Match, H:17 cm, bronze SX135566 - 1007530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - bronz
Alak - Kerek, kúpos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163279970
Sonepar cikkszám
SX135566
Gyártói cikkszám
1007530
Gyártói típuskód
LALU® CONE 15 shade bronze
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
bronz
Alak:
Kerek, kúpos
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
bronz
Alsó él hossza:
152 mm
Alsó él szélessége:
152 mm
Alsó átmérő:
152 mm
Felső él hossza:
152 mm
Felső él szélessége:
152 mm
Felső átmérő:
152 mm
Magasság:
170 mm
Lámpabúra LALU® CONE 15, Lampshade, Mix&Match, H:17 cm, bronze