BIG WHITE - Lámpabúra LALU® CONE 15, Lampshade, Mix&Match, H:17 cm, white SX135567 - 1007531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fehér
Alak - Kerek, kúpos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163279949
Sonepar cikkszám
SX135567
Gyártói cikkszám
1007531
Gyártói típuskód
LALU® CONE 15 shade white
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fehér
Alak:
Kerek, kúpos
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
2
Lámpaernyő másodszín színe:
arany
Alsó él hossza:
152 mm
Alsó él szélessége:
152 mm
Alsó átmérő:
152 mm
Felső él hossza:
152 mm
Felső él szélessége:
152 mm
Felső átmérő:
152 mm
Magasság:
170 mm
Lámpabúra LALU® CONE 15, Lampshade, Mix&Match, H:17 cm, white