BIG WHITE - Lámpabúra LALU® ELYPSE 15, Lampshade, Mix&Match, H:1.4 cm, black SX135571 - 1007535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fekete
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163279826
Sonepar cikkszám
SX135571
Gyártói cikkszám
1007535
Gyártói típuskód
LALU® ELYPSE 15 shade black
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fekete
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
2
Lámpaernyő másodszín színe:
bronz
Alsó él hossza:
150 mm
Alsó él szélessége:
150 mm
Alsó átmérő:
150 mm
Felső él hossza:
150 mm
Felső él szélessége:
150 mm
Felső átmérő:
150 mm
Magasság:
14 mm
Lámpabúra LALU® ELYPSE 15, Lampshade, Mix&Match, H:1.4 cm, black