Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra LALU® ELYPSE 15, Lampshade, Mix&Match, H:1.4 cm, bronze SX135569 - 1007533

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - acél

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - bronz

  • Alak - Kerek, egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163279888

Sonepar cikkszám

SX135569

Gyártói cikkszám

1007533

Gyártói típuskód

LALU® ELYPSE 15 shade bronze

Keret anyaga:

acél

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

bronz

Alak:

Kerek, egyenes

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

1

Lámpaernyő másodszín színe:

bronz

Alsó él hossza:

150 mm

Alsó él szélessége:

150 mm

Alsó átmérő:

150 mm

Felső él hossza:

150 mm

Felső él szélessége:

150 mm

Felső átmérő:

150 mm

Magasság:

14 mm

Lámpabúra LALU® ELYPSE 15, Lampshade, Mix&Match, H:1.4 cm, bronze